Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment

Bremssattelwerkzeug-Satz 11-teilig
WZG-BREMSSATTL-SA-11TLG

Art.-Nr. 096517 110

EAN 4061975089816

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096517 110
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
Spezialwerkzeuge zur Montage bzw. Demontage von Bremssattel, im Kunststoffkoffer

Praxisgerechtes 11-teiliges Sortiment für den KFZ-Bereich


  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120 u.a. für BMW, VW, Porsche, Audi und Ford

  • Innensechskant kurz 7, 8 und 9 mm: Audi TT (Baujahr ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (M-Klasse), W204 (C-Klasse), W251 (R-Klasse)

  • Sonderprofil 11,5 und 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne und Cayman

  • Sonderprofil 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne

  • Sonderprofil 22 mm: Audi A5, A6 und A7

  • Abtrieb: Innensechskant sowie verschiedene Sonderprofile 11,5, 15, 20, 22 mm

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll und 1/2 Zoll, Kugelfangrille


Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

  • Der stabile Kunststoffkoffer mit Aluminium-Klappverschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

11 STK

Breite x Höhe x Tiefe

262 x 68 x 173 mm

Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch sehr kurze Form

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-MINI-7MM

Beschreibung:
Länge: 24 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch sehr kurze Form

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-MINI-8MM

Beschreibung:
Länge: 24 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch sehr kurze Form

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-MINI-9MM

Beschreibung:
Länge: 24 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel 10-kant mit Rändelung

STESHSL-3/8ZO-10KT-15MM

Beschreibung:
Länge: 30 mm; Zehnkant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüssel 10-kant

KFTSTESHSL-1/2ZO-10KT-11,5MM

Beschreibung:
Länge: 50.5 mm; Zehnkant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1/2-Zoll-Steckschlüssel, 10-kant Mit Rändelung
1 x
1/2-Zoll-Steckschlüssel, 10-kant Mit Rändelung

STESHSL-1/2ZO-10KT-20MM

Beschreibung:
Länge: 38 mm; Zehnkant
Ideal für den Einbau oder den Ausbau von Bremssätteln
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüssel 7-kant

KFTSTESHSL-1/2ZO-7KT-22MM

Beschreibung:
Länge: 47.5 mm; Siebenkant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-7MM-L92MM

Beschreibung:
Länge: 92 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-9MM-L50MM

Beschreibung:
Länge: 50 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-11MM-L99,5MM

Beschreibung:
Länge: 99.5 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-7MM-L65MM

Beschreibung:
Länge: 65 mm; Innensechskant
Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Menge: 1 x